Gear Bag 95cm ギアバック Gear Bag Phottix(フォティックス) 61511189

 

Gear Bag 95cm ギアバック Gear Bag Phottix(フォティックス) 61511189
Gear Bag 95cm ギアバック Gear Bag Phottix(フォティックス) 61511189
Gear Bag 95cm ギアバック Gear Bag Phottix(フォティックス) 61511189

ギアバック Gear Bag

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個質量(g)約940注文コード61511189品番Gear Bag 95cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強度の高いリップストップ生地を使用した機材収納バッグ。
内部には長さ調節が可能な機材固定ベルトを2ヶ所装備。ポケットが外部に2ヶ所と、内部に1ヶ所あり、ストロボ等のアクセサリー収納に使用できます。また、長さ調節可能なハンドストラップと取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、持ち運びも便利に行えます。
長さ調節可能なハンドストラップと取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、持ち運びも便利に行えます。

仕様●内部ポケット寸法(約)(mm):120×200●外部ポケット寸法(約)(mm):130×380サイズ95cm質量(g)約940外形寸法(mm)約950×280×80外形寸法約 W950mm×H280mm×D80mm収納サイズ縮長900mm以下のライトスタンドや三脚、アンブレラ
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする