画像準備中

カンチブレーキ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61572404 品番PS-922AG
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐久性に優れた鍛造アルミボディのカンチブレーキ
パッド長60mmのネジ付きスタッドブレーキーシューを採用(Vブレーキシュー互換)
ばね調整ネジを両側に配置、テンションの微調整が可能
前後兼用
アルミリム用ブレーキシュー付き

付属品ちどりワイヤー 材質鍛造アルミニウム 寸法(mm)取り付けボルトからブレーキシューまで:21〜35 ブラック 質量(g)173 アーム長さ(mm)55 ブレーキ種類カンチブレーキ 前後区分前後兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする