曜日別特売
WL39-B21 システリアパネルスギ専用施工部材 入隅 木口塗装無し DAIKEN(旧:大建工業) 61591847

システリアパネルスギ専用施工部材 入隅 木口塗装無し

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1箱(1本)
注文コード
61591847
品番
WL39-B21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
用途
壁材・腰壁~デザイン腰壁~
長さ(mm)
745
幅(mm)
30.5
厚さ(mm)
30.5
基材
無垢集成材
表面
化粧:天然木アユース積層単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする