DAIKEN(旧:大建工業)
システリアパネルスギ専用施工部材 見切 木口塗装無し
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
61591865
品番
WL39-B31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
壁材・腰壁~デザイン腰壁~
長さ(mm)
745
幅(mm)
28
厚さ(mm)
16.5
基材
MDF
表面
化粧:天然木スギ単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ