曜日別特売
WM1130-B14 化粧羽目板N専用施工部材 出隅 DAIKEN(旧:大建工業) 61591960

化粧羽目板N専用施工部材 出隅

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
この商品は種類など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1本)
種類
タモW用
注文コード
61591960
品番
WM1130-B14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

天然木の銘木を使用した化粧壁・天井材 銘木の檜・タモ薄単板を厳選して使用した壁・天井材です。和洋を問わず、お部屋に本物だけが持つ気品と風格を演出してくれます。

用途
壁材・腰壁~デザイン壁材~化粧羽目板N
種類
タモW用
表面
化粧:タモ柾目薄単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ
長さ(mm)
2740
幅(mm)
38.5
厚さ(mm)
38.5
基材
集成材

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする