商品画像

12092308 エナメルペイント ハウスボックス 61608489 12092308 エナメルペイント ハウスボックス 61608489

エナメルペイント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61608489 品番 12092308
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は479円となります。
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

隠ぺい力も従来の1.6〜2倍と大変高いので、少量で筆目や膜厚を最小限に
抑えることができ、きれいな着色が可能になります。
また、トルエン・キシレンなど「厚生労働省指定14物質」を含まず、F☆☆☆☆も
取得した環境対応型塗料です。
・染料塗料(ハウスボックス・ワイピングステイン)との違い/使い分けについて
顔料塗料は、塗装した際の隠ぺい力が高く、ワイピングステインは半透明に色がつき、塗り重ねると濃くなります。
ワイピングステインは木目描きや、下地の色や木目を活かしたまま薄く色付けしたいときなどに使用します。

用途顔料着色剤/塗料/補修材 容量(mL)15 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L 危険物の性状非水溶性
注意
※希釈剤にはハウスボックスの「HBリペアラッカーシンナー」をご使用下さい。
※(市販のラッカー薄め液も使用できますが、一部製品によっては、溶けにくい場合がございます)

※「ペイント薄め液」や「塗料用シンナー」という表記のものはご利用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61608516
2025-09-08
用途:
木部補修
卸売・小売業

色も鮮やかで使いやすくコスパも良好!リピートしています。

対象商品:
61608534
2025-06-02
用途:
床の補修後の塗装
株式会社レガロ 様 (建設業・工事業)

色々な色を組み合わせて調色出来るので、使いやすい。
乾燥後に、色合いが少し変わるので、慣れるまでが少し大変かも。

対象商品:
61608480
2024-05-19
用途:
塗装作業
建設業・工事業

赤は蛍光ピンクっぽい色。チューブに入っているので少量の調色に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする