スマホ カメラ 三脚 最大147cm 3段階伸縮 3WAY雲台 クイックシュー スマホホルダー 収納ケース付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61628728 品番P-STSRSLSBK-AZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽くてコンパクトなのに安定感抜群!3段階に伸縮できるカメラ三脚です。
クイックシューとスマホホルダーを付属しているため、カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。
ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。

用途
3段階に伸縮できるカメラ三脚です。

小さく縮めることができ、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運ぶことができます。

カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0〜6.7インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属しています。
カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。

ケース装着状態ではありません。

さまざまな一眼レフカメラ、ビデオカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。

耐荷重:約2.5kg
ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。

上下、左右、縦横に動かすことができる3Way雲台を採用しており、細かい位置の調整にも便利です。

雲台下のセンターポールは、上下に細かく調整が可能です。
高さが必要な撮影の際に活躍します。

ひねるだけで簡単に脚の伸縮が可能なレバーロック式になっています。

三脚の長さ調節によって、400mm〜1470mmで高さ調節が可能です。

最大1470mmは、スマートフォン装着状態のスタンドから地面まで高さです。
付属品スマホホルダー、収納ケース 材質ABS、TPR、アルミニウム ブラック 質量(g)約608 耐荷重(kg)約2.5 対応機種4.0〜6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約56mm〜約87mm) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約56×70×400(収納時) 角度調節

商品説明動画

製品紹介 P-STSRSLSBK-AZ 三脚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする