BUFFALO(バッファロー)
DVIケーブル シングルリンク 3.0m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61638327
品番
BDVS30BK
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
デジタル接続DVI-D
シングルリンク仕様
フェライトコア付
金メッキピン採用
RoHS対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
DVI-D24(オス):DVI-D24(オス)
対応機種
DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコン
プラグ
金メッキ
動作環境
温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)
5.5
対応解像度
最大 1920×1200
フェライトコア
あり
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません