データロガー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インターフェイス【LAN1機能】LoggerUtilityによるデータ収集、記録条件設定、LoggerUtilityによるIPアドレスの初期設定、通信コマンドによる設定、記録制御、FTPサーバーによるデータ手動取得、FTPデータ自動送信(FTPクライアント)、HTTPサーバー機能、XCPonEthernet(TCP)、NTPクライアント機能 注文コード61698360 品番LR8101(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はインターフェイスなど3種類から選べます 他の種類を見る

● 計測システムに合わせて、柔軟に計測モジュールを拡張できる
● データロガー(本体)1台につき、最大10台の計測モジュールを接続できる
● 【LR8102】本体間サンプリング同期によるチャネル拡張に対応。リアルタイム高速データ転送に対応

付属品使用上の注意×1,スタートアップガイド×1,DVD×1(スタートアップガイド,取扱説明書詳細編,ロガーユーティリティ,ロガーユーティリティ取扱説明書,CANエディタ,CANエディタ取扱説明書,通信コマンド取扱説明書) 質量(kg)1.5 ポート数1 電源【ACアダプタ】ACアダプターZ1016(DC12V±10%で駆動)【外部電源】DC10V〜30V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モジュールなし】約80×166×238(突起物を含まない)【M7100モジュール1台装着時】約134×166×263(突起物を含まない)【M7100モジュール10台装着時】約620×166×263(突起物を含まない) 制御仕様【外部】パルス/ロジック入力(1),外部サンプリング入力(1),外部入出力(4),警報出力(4),GND端子(5) 使用温湿度範囲-10℃〜50℃,80%RH以下(結露しないこと) 外部端子USBメモリー、動作保証:Z4006(16GB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード対応、動作保証:Z4001(2GB)、Z4003(8GB) インターフェイス【LAN1機能】LoggerUtilityによるデータ収集、記録条件設定、LoggerUtilityによるIPアドレスの初期設定、通信コマンドによる設定、記録制御、FTPサーバーによるデータ手動取得、FTPデータ自動送信(FTPクライアント)、HTTPサーバー機能、XCPonEthernet(TCP)、NTPクライアント機能 搭載可能モジュール数(台)10台 接続台数【最大同期】本体と同期不可 校正証明書付き
注意
※本体にはACアダプタが付属しません。ACアダプタZ1016もしくは電源ケーブルL1012をご選定ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

バッテリー充放電試験に最適なデータロガー|HIOKI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする