30cm 卓上扇風機

(5件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61711818 品番 KI-1003(G)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
質量(kg)約1.96 グレー 消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450 機能首振り 電源(AC V)100 風量調整3段階
関連資料:(5.43MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61711818
2025-10-17
用途:
ふつうに扇風機(笑)
株式会社FESTA 様 (その他業種)

正直 色は パッとしません 。だから 目立たないのが良い。
軽いし涼しいし壁掛け扇風機を使っていました。
次々と動かなくなり暑さに勝てずメーカーが同一でしたが 悩んだ末、シンプルに扇風機にしてみた。壊れないで欲しい。

2025-05-29
用途:
事務作業での熱中症対策、作業場の換気、恒温槽使用後の内部冷却

安価・十分な風量・事務作業でも気にならない程度の騒音・大きすぎないサイズなどで、とてもよい買い物ができた。

1人が参考にしています
2025-08-12
用途:
事務作業
宝機械工業株式会社 様

机横の書棚ロッカーの上に置いて使用しているが邪魔にならずジャストサイズ。エアコン設定温度を1度上げても個人的には涼感は変わらない。

2025-05-01
用途:
操作BOXの冷却用

タイマー等なくても必要最低限のスイッチですがこの値段で満足です

1人が参考にしています
対象商品:
61711818
2024-06-21
用途:
風呂上がり用
製造業

タイマーも何もいらない! 必要最低限の機能で低価格! おすすめです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする