曜日別特売
KI-1710(G) 30cm リビングメカ扇風機 TEKNOS 61711836

30cm リビングメカ扇風機

(3件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
グレー
内容量1台注文コード61711836品番KI-1710(G)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
質量(kg)2.9グレー消費電力(W)37/39(50Hz/60Hz)機能首振り風量押ボタン 3段階切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約344×344×690~870タイマー2時間切り
関連資料:(5.9MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 作業中の送風に
有竹建築建設業・工事業

コスパも良く音も静かです 
ただ、風速は毎分300mと性能表に書いて有りますが
かなり弱い感じがします
近くに置き使うのは十分快適です

対象商品 : 61711836
2024-07-16
用途: 暑さ対策の為
株式会社セーコウ

エアコンだけでは涼しさが感じられないため2台購入しました。
安価でしたが高さ調整もでき、首振りとタイマー付きです。
組立も簡単でした。

2が参考にしています
2024-09-24
用途: 社内のエアコン空気循環のため
株式会社北関東曲加工センター製造業

今まで、ホームセンターにて購入していましたが、今回は、値段も格安で提供されたので、購入いたしました。使用した感想は、とても操作性が良いです。後は、どれくらい持つのかだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする