BA-SP40W 2WAY モバイルソーラーパネル 富士倉 61724873 BA-SP40W 2WAY モバイルソーラーパネル 富士倉 61724873 BA-SP40W 2WAY モバイルソーラーパネル 富士倉 61724873 BA-SP40W 2WAY モバイルソーラーパネル 富士倉 61724873

2WAY モバイルソーラーパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61724873 品番BA-SP40W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

急速充電が可能なUSBポートをポケット内に完備!

本体質量(g)1900 ブラック 用途ポータブル電源やスマートフォンの充電に。 付属品DC-35135、DC-5525、DC-7955、カラビナ×4個 最大出力(W)40(DC18〜21.6V/2.22A)(DC-5521コネクター出力) 電源コード(m)3(DC-5521コネクター付きケーブル) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納時:290×200×65、使用時:290×1420×30 ソーラーパネル種類モノクリスタルライン アズワン品番64-9675-05 USBポート数3個口 USBポート(Quick Charge3.0対応)出力:DC3.6〜20V、最大18W
注意
※メーカーポータブル電源対応機種:BA-155・BA-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする