富士倉
ソーラー固定式バッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61724889
品番
BA-BF12W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!
用途
USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。
本体質量(g)
1085
色
ブラック
出力
5V/2.1A
材質
ポリエステル
出力(W)
USB:12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×150×440
ソーラーパネル種類
モノクリスタルライン(単結晶シリコン)
アズワン品番
64-9675-06
収納容量(L)
28
USBポート数
1個口
防水性
撥水性のある生地を使用しています。