富士倉
富士倉の スマホ/タブレット関連アクセサリ
富士倉の モバイルバッテリー/充電器
富士倉の モバイルバッテリー
ソーラー脱着式バッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61724898
品番
BA-BO12W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
バッグ側面にUSBとヘッドフォンのプラグ付き!脱着可能な12Wソーラーパネル!
用途
USBでスマートフォンや市販の携帯用バッテリーを充電。
材質
ポリエステル
色
ブラック
出力(W)
USB:12
出力
5V/2.1A
本体質量(g)
1290
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×250×470
ソーラーパネル種類
モノクリスタルライン(単結晶シリコン)
アズワン品番
64-9675-07
収納容量(L)
28
USBポート数
1個口
防水性
撥水性のある生地を使用しています。