オリエンタルモーター
三相高効率インダクションモーター KIISシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
出力(kW)
0.1
注文コード
61749774
品番
5IK100VJSM-GHR200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,400
この商品は
出力
が
348
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.1
電圧(V)
200
電源
三相
減速比
200
種類
インダクションモーター