セット内容本体×1、取扱説明書
色ブラック
消費電力(W)0.33(3.3V 0.1A)
コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(メス)
適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン
対応機器間制御(CEC)
インターフェース入力用:DisplayPortオス×1出力用:DisplayPortメス×1
最大解像度7680×4320/30Hz
保管温湿度範囲-20〜80℃、0〜90% 結露なきこと
動作温度(℃)0〜50
動作湿度(%)0〜85 結露なきこと
対応解像度7680×4320 (30/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)5120×2880 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)4096×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)2560×1440 (240/144/120/60/30Hz)1920×1080p (240/144/120/60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p (60/50Hz)640×480p (60/50Hz)
音声圧縮方式Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch
オス形状DisplayPort
メス形状DisplayPort
変換タイプオス - メス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort