LBFH-21.010.A03020.1.4003.0 レベルスイッチ IO-Link Baumer 61875067

レベルスイッチ IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:下部取り付け、側面取り付け、TOP 取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:100 mA●最大圧力:10バール●危険区域認証:ATEX●許容電流値:100 mA注文コード61875067品番LBFH-21.010.A03020.1.4003.0
参考基準価格(税別)¥81,600販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

衛生分野の周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。フォームの検出又は抑制 接着の問題解決法 調整可能なスイッチング出力 x 2 360 ° 視認可能なマルチカラー LED IO-Linkインターフェイス
衛生分野の周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。フォームの検出又は抑制 接着の問題解決法 調整可能なスイッチング出力 x 2 360 ° 視認可能なマルチカラー LED IO-Linkインターフェイス。

仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:下部取り付け、側面取り付け、TOP 取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:100 mA●最大圧力:10バール●危険区域認証:ATEX●許容電流値:100 mAアズワン品番65-7350-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする