レベルスイッチ IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:下部取り付け、側面取り付け、TOP 取り付け●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:100 mA●最大圧力:10バール●危険区域認証:ATEX●シリーズ:LBFH 注文コード61875076 品番LBFH-21.010.A03020.3.4003.0
参考基準価格(税別)¥81,600 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

衛生分野の周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。フォームの検出又は抑制 接着の問題解決法 調整可能なスイッチング出力 x 2 360 ° 視認可能なマルチカラー LED IO-Linkインターフェイス
衛生分野の周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。フォームの検出又は抑制 接着の問題解決法 調整可能なスイッチング出力 x 2 360 ° 視認可能なマルチカラー LED IO-Linkインターフェイス。

仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:下部取り付け、側面取り付け、TOP 取り付け●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:100 mA●最大圧力:10バール●危険区域認証:ATEX●シリーズ:LBFH アズワン品番65-7350-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする