※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
端子ねじ
M4
注文コード
61918276
品番
CMN-502
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子ねじ・ピッチ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M4×10L:8本
材質
本体:PC(黒) UL94V-0、導電板:銅合金(Niメッキ)、端子ネジ:鉄(亜鉛メッキ三価クロメート)、カバー:PC(透明) UL94V-0、記名板:PVC(白)
取付方式
DIN35mm
定格絶縁電圧(V)
AC・DC800
温度上昇
導電金具の温度上昇値45deg以下
端子ねじ
M4
相対湿度
45〜85%
締付トルク(N・m)
1.2〜1.8
接続可能電線(mm
2
)
MAX 6.0
定格インパルス耐電圧(kV)
8
定格通電電流(A)
50
周囲温度(℃)
-25〜+60(氷結又は、結露しないこと)
結線方式
セルフアップ
絶縁抵抗
各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧(V)
商用周波:2500/1分間