※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)3 端子ねじM3 注文コード61918310 品番CMNK-201-3P
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は極数・端子ねじ・ピッチなど25種類から選べます 他の種類を見る
仕様M3×8L:12本 材質本体:PC(黒) UL94V-0、導電板:銅合金(Niメッキ)、端子ネジ:鉄(亜鉛メッキ三価クロメート)、カバー:PC(透明) UL94V-0、記名板:PVC(白) 取付方式DIN35mm 取付ピッチ131 定格絶縁電圧(V)AC・DC800 温度上昇導電金具の温度上昇値45deg以下 端子ねじM3 相対湿度45〜85% 締付トルク(N・m)0.5〜1.0 接続可能電線(mm2)MAX 1.5 定格インパルス耐電圧(kV)8 定格通電電流(A)20 周囲温度(℃)-25〜+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式セルフアップ 端子長さ(mm)143 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 極数(P)3 耐電圧(V)商用周波:2500/1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする