オリエンタルモーター
ブラシレスモーター ユニット用モーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
出力
60
シャフト
丸
注文コード
61928335
品番
BXM460-A2
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・シャフト
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
種類
ブラシレスモーター
シャフト
丸
出力
60
取付角寸法
80