明邦化学
WG-9
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62004775
品番
-
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
耐久性のあるABS樹脂を採用した防滴ケース
9コマタイプ
蓋は独立開閉式
内トレイを外すと1コマに、付けると2コマになります
WG-6のトレイが搭載可能
仕様
サイズシール、マグネットシール付
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
115×73×18
色
グリーン/ホワイト
質量(g)
63
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
16.6
仕切板
6
仕切数(個)
9
仕切り
あり
トレー深さ内寸(mm)
9.5
材質(パッキン)
シリコーンゴム
材質(止具)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応