02969 トイレットペーパー ダブル 1セット(12ロール/パック×80パック入) 丸富製紙 62011470

トイレットペーパー ダブル 1セット(12ロール/パック×80パック入)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(80パック×12ロール)注文コード62011470品番02969
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

2倍巻きの長さで、交換回数を減らし、在庫場所も少なくて済みます。
華やかなピンクカラーで、トイレ内が楽しく感じます。

仕様●入数:1セット(12ロール/パック×80パック入)●材質:再生紙100%●加工:ソフトダブル(エンボス加工)●カラー:ピンク●長さ:50mダブル●香り:フローラルの香り付きアズワン品番65-5707-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする