ERJH3GJ1R5V SMDレジスタ 1.5Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック) 62077525

SMDレジスタ 1.5Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
62077525
品番
ERJH3GJ1R5V
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W
アズワン品番
65-6937-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする