SLパッチ(軽量速乾)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7kg) 注文コード 62091033 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

速乾性ですから、工期短縮がはかれます。
厚付けしてもヤセが少ない。
下地とはもちろん壁紙との接着性にすぐれています。
粉末タイプなので混練りの際に水を多少加減することにより、使い易い粘度に微調整できます。

使用方法
(1)容器に所定量の水(SLバッチ1kgに対して水600〜700mL)を入れた後、SLバッチを散布するように少しずつ入れてください。
(2)SLバッチが水に沈んだら金ベラ等で2〜3分間又機械練の場合は1分間位混練りしてください。この場合は、やや硬めに練ってください。
(3)混練りがすんだら2〜3分間放置し、その後少量の水を加えて適当な軟らかさに練ってください。もし軟らかくなりすぎた場合は、SLバッチを少量ずつ加えて粘度調整をしてください。
ボード色 用途ペイント・壁紙・クロス仕上げの際の下地処理、石膏ボードのジョイント目地の処理、石膏ボードのビス頭の処理、石膏ボードの面違い部の処理。 タイプ60分用 主な用途 危険物の類別非危険物
注意
※使い残したパテにSLパッチを加えて混合すると、硬化時間が大幅に違ってきますので、2回目以後の混練りの場合には、容器についたパテを洗い落としてから使用してください。
※0℃以下では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする