※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
関西パテ化工
関西パテ化工の 下地材/プライマー/シーラー
セルコートシーラー:FRP用プライマー(溶剤型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4L×4缶)
注文コード
62091356
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
色
乳白色
用途
FRP専用の下塗材
危険物の類別
非危険物
特性
プライマー