HDボトル1000

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62094418 品番 UE-3371
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付。

容量(L)1 シルバー 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム 寸法(外径×高さ)(mm)84×310 保温効力(℃)53以上(24時間)、78以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(8時間) 商品タイプスクリュータイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62094418
2025-06-27
用途:
サイクリング時
教育・研究機関

よく冷えます。朝氷水を入れて、夜飲んでも冷蔵庫に入れた水のように冷たいままです。キャップが開けにくいかと思いましたが、取手を掴んで回せば楽に開きます。単純な構造なので洗浄も楽です。シンプルなデザインで飽きも来ません。

対象商品:
62094427
2019-09-27
用途:
水筒

非常にかっこいい見た目。保冷も朝から夜までキンキンに冷えていい水筒です。1Lでこの感じはなかなかないです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする