CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドアキャリー&コンテナ
ピクニックバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ハウス
注文コード
62094594
品番
UT-1002
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お弁当や食器、小物などいろいろ手軽に詰めこめるナチュラルなバスケット。
材質
本体:ラタン
質量(kg)
1.3
タイプ
ハウス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×290×250/380