CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドアキャリー&コンテナ
ピクニックバスケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
トランク
注文コード
62094603
品番
UT-1001
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お弁当や食器、小物などいろいろ手軽に詰めこめるナチュラルなバスケット。
材質
本体:ラタン
質量(kg)
1.2
タイプ
トランク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×290×160