三和製作所
三和製作所の 冷房用品
三和製作所の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
三和製作所の ミストファン
ミストアーチ シングル 5ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62098015
品番
302-305
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,790
販売価格(税別)
¥
48,900
バスケットに入れる
水道直結で工事も不要
微細ミストで熱中症対策
噴霧量(L/min)
0.38(0.4MPa)
トラスコ品番
819-4137
セット内容
架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12
材質
フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等
質量(kg)
7
タイプ
シングル
質量(kg/セット)
7