曜日別特売
FF-WG52YK(W) 寒冷地用大型ストーブFF式温風WGシリーズ/カートリッジタンク式 主に14畳用 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 62376880

寒冷地用大型ストーブFF式温風WGシリーズ/カートリッジタンク式 主に14畳用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード62376880品番FF-WG52YK(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
質量(kg)20.6ナチュラルホワイトタイプガス化式管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)暖房の目安(コンクリート)温暖地:18畳(29.5(m2))まで、寒冷地:22畳(36.5(m2))まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:14畳(23.0(m2))まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×709×318暖房出力(kW)5.18~1.49省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)0.87待機時消費電力(W)0.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする