質量(kg)42
色フロスティホワイト
タイプポット式
管径(Φmm)【延長排気管】50
貫通穴径(Φmm)【壁貫通】85(給排気筒径70)
暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0(m2))まで、寒冷地:41畳(67.5(m2))まで
暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:26畳(43.0(m2))まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×820×478
暖房出力(kW)10.0〜4.01
省エネ基準達成率(%)101
エネルギー消費効率(%)0.87
待機時消費電力(W)0.8