IR-GZA0SN + IR-ZGBW-2NN 設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー) 62405081

※サンプル画像

IR-GZA0SN + IR-ZGBW-2NN 設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー) 62405081
IR-GZA0SN + IR-ZGBW-2NN 設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー) 62405081
IR-GZA0SN + IR-ZGBW-2NN 設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー) 62405081
IR-GZA0SN + IR-ZGBW-2NN 設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー) 62405081

設定表示器 壁掛形収納ボックス付

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1セット仕様信号変調:[DELAY]一次遅れ(変調時定数…0.0 ~ 99.9s、0.1s ステップまたは0.00 ~ 9.99s、0.01s ステップ任意設定)変調時定数 0=REAL [PEAK]最高値のトレース 減衰率…IR-CZ・IR-CA接続時 0.1~10.0℃/s、0.1s ステップ任意設定、IR-SA 接続時 0、2、5、10.0℃/s より選択、収納ボックス/IR-GZAアナログ入力仕様:反射補正(4~20mA)、設定表示器/接続機器:放射温度計 IR-CZ、IR-SA、IR-CA シリーズ注文コード62405081品番IR-GZA0SN + IR-ZGBW-2NN
参考基準価格(税別)¥276,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。
設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。

仕様信号変調:[DELAY]一次遅れ(変調時定数…0.0 ~ 99.9s、0.1s ステップまたは0.00 ~ 9.99s、0.01s ステップ任意設定)変調時定数 0=REAL [PEAK]最高値のトレース 減衰率…IR-CZ・IR-CA接続時 0.1~10.0℃/s、0.1s ステップ任意設定、IR-SA 接続時 0、2、5、10.0℃/s より選択、収納ボックス/IR-GZAアナログ入力仕様:反射補正(4~20mA)、設定表示器/接続機器:放射温度計 IR-CZ、IR-SA、IR-CA シリーズ取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータスアナログ出力出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)接続放射温度計:通信 RS-485機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送消費電力(VA)[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 36端子M3インターフェイス上位通信:RS-485RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1台パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報イベント出力[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
注意
※記載内容は性能改善等により、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。
※本製品にアイソレータは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする