NCP100R プレスキーローラー Bishamon(スギヤス) 62413630 NCP100R プレスキーローラー Bishamon(スギヤス) 62413630

プレスキーローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62413630 品番NCP100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,205,000

圧縮物の重量がスタンダードタイプの約半分になります。
投入容量が大きいので、一度に沢山の廃棄物が投入可能です。
頑丈で耐久性に優れています。
ガイドシリンダによって、油圧シリンダへの負担が少なく、安定した圧縮ができます。

用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。 トラスコ品番460-5331 寸法(mm)圧縮物:約700×500×150〜700×500×350 電源(V)三相200 モーター出力(kW)1.5 本体寸法(mm)奥行920 本体寸法(mm)高さ2550 本体寸法(mm)幅1000 油量(L)13 加圧力(kN)98 標準消費電力料金(円/h)20.25 処理能力(kg/h)150
注意
※使用場所:屋内
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする