協和精工
超硬コーナーR付エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・刃長
など
233
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(mm)
1.5
刃長(mm)
8
注文コード
62416928
品番
KSER-215020080
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃長を刃径の1倍~最大10倍までラインナップ。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
刃長(mm)
8
全長L(mm)
50
シャンク径d(Φmm)
4
コーナーR(mm)
0.2
刃径(mm)
1.5
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート