KSER-220050080 超硬コーナーR付エンドミル 協和精工 62417147

超硬コーナーR付エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は刃径・刃長など233種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(mm)
2
刃長(mm)
8
注文コード
62417147
品番
KSER-220050080
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

刃長を刃径の1倍~最大10倍までラインナップ。

用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
刃長(mm)
8
全長L(mm)
50
シャンク径d(Φmm)
4
コーナーR(mm)
0.5
刃径(mm)
2
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする