中興化成工業
中興化成工業の ホース
中興化成工業の フッ素ホース・シリコンホース
フッ素樹脂チューブ AWGサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62429285
品番
AWG-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
酸・アルカリなどの薬品移送に。
自動車部品に。
半導体製造装置に。
トラスコ品番
201-5865
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40〜260
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
0.63
最小曲げ半径(mm)
40
適合流体
ほとんどの酸・アルカリ
外径(mm)
4.48
内径(mm)
3.76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません