曜日別特売
369RF40 マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 62457159

マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端サイズ六角4
全長(mm)142
内容量1本注文コード62457159品番369RF40
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。

全長(mm)
142
色
紫
先端サイズ
六角4
首下長(mm)
29
先端形状
ボールポイント六角

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする