RLI050M2A01LP モバイルバッテリー 5,000mAh A・C 1ポート 2.1A出力 ラスタバナナ 62461246

モバイルバッテリー 5,000mAh A・C 1ポート 2.1A出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62461246 品番RLI050M2A01LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Type-cポート、USB-Aポート、micro-Bポートを搭載したモバイルバッテリーです。
本製品は繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。
別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad・スマートフォン・タブレットを2台同時に充電することが可能です。
本製品の出力ポートは、Smart ICを搭載しています。iOS(iPhone・iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。
内蔵電池容量5000mAhの大容量タイプです。本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを 約1.8回充電することができます。(1800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンでの検証結果です。保証値ではありません。)
本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。
付属する充電コード(USB-A to micro-B)を使用してパソコンなどのUSBポートやUSBポート搭載の充電機器から本製品を充電できます。

セット内容モバイルバッテリー×1・充電用コード(USB-A to micro-B)20cm×1・ 取扱説明書 ライトピンク 出力Type-C:DC5V 2.1A/USB-A:DC5V 2.1A 本体質量(g)105 定格容量5V/3070mAh 入力Type-C:DC5V 2A/micro-B:DC5V 2A 最大出力合計DC5V 2.1A 使用電池リチウムポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)0〜45 充放電回数450回以上 充電時間(時間)満充電:約3.5〜4(5V/2A入力時) バッテリー容量(mAh)5000
注意
※付属の充電コードは本製品を充電するために設計されています。マイクロUSBに対応した機種でも付属の充電コードでは充電が開始されない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする