個数はかり

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)6200 最小表示(g)0.1 注文コード62538719 品番CJX6200(出荷時校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はひょう量・最小表示など9種類から選べます 他の種類を見る

10個または30個でワークの単重をワンタッチで設定可能な計数はかりです。ステンレスボディで防塵・防水機能になっており耐久性も抜群です。

用途同一物の計数作業等 種類電子天秤 ひょう量(g)6200 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書付き

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする