VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の 個数はかり
個数はかり
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ひょう量
6200g
最小表示(g)
0.1
注文コード
62538755
品番
CJX6200
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
ひょう量・最小表示
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
10個または30個でワークの単重をワンタッチで設定可能な計数はかりです。ステンレスボディで防塵・防水機能になっており耐久性も抜群です。
用途
同一物の計数作業等
種類
電子天秤
ひょう量
6200g
最小表示(g)
0.1
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
190×190
計量皿形状
角
ひょう量単位
グラム
商品説明動画
参考になった