※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 286mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62543918 品番2 EPJ 286【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198809
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ 形で、長さは 286 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●ベルト部:EPJ●長さ:286mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0595 アズワン品番65-7883-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする