曜日別特売
SHINO-GR シノ 富士桜 グリーン打 おたふく手袋 62643727

シノ 富士桜 グリーン打

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1ダース
注文コード
62643727
品番
SHINO-GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

手のひらコーティングの静電気拡散性手袋です。

サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18.2
材質
綿メリヤス、裏:豚革
色
グレー
質量(g/ダース)
630
ゲージ数
7
機能
静電気拡散性
入数(双)
12
トラスコ品番
835-5364
厚さ(mm)
0.7
色(手首部)
グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする