丸和ケミカル
純綿こども軍手
S-23よりもさらに小さい純綿軍手です。
用途
一般作業。
課外活動。
色
生成
サイズ
2S
全長(cm)
16
中指長(cm)
5.5
手のひらまわり(cm)
15
ゲージ数
7
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03583016
S-24
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください