曜日別特売

純綿軍手裏編

純綿軍手裏編 - 丸和ケミカル純綿軍手裏編 - 丸和ケミカル純綿軍手裏編 - 丸和ケミカル純綿軍手裏編 - 丸和ケミカル

裏側が表側になるように編んだ純綿軍手です。
編み目が横に走るため、一般的な軍手と比較しすべりにくいです。
指先が引っ掛かりにくいです。

用途
一般作業
色
生成
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
内容量
1ダース(12双)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
035827361630
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする