丸和ケミカル
純綿ロング軍手
用途
一般作業
色
生成
サイズ
フリー
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
内容量
1ダース(12双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03580031
187
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください