ノーブランド
ノーブランドの 船舶艤装品
ノーブランドの 弁/継手/配管/バルブ
船用管頭スパナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62707847
品番
F3006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
用途
船の測深管頭や注水管頭の開閉に使用するスパナです
材質
鉄
幅(mm)
【差し込み】19
厚さ(mm)
【差し込み】6
径(Φmm)
【ハンドル及びスパナ径】13
全高(mm)
125
表面処理
溶融亜鉛メッキ
ハンドル長さ(mm)
125
注意
※旧JIS F3004に準拠して製作しておりますが、若干寸法の違いがございます。