ワイヤレス充電機能付卓上ライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード62709844品番6182-23
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Qi対応のスマートフォンを置くだけで充電が出来るワイヤレス充電機能付きの卓上ライトです
USBポートも1つ付いており、ワイヤレス充電に対応していないスマートフォン等も充電可能です
ライトの明るさは3段階で調節可能

付属品USBコード仕様●ワイヤレス充電:5V/1A●明るさ調節:3段階寸法(mm)100×395×50材質(本体)ABS樹脂質量(g)450USBポート5V/1A
注意
※ワイヤレス充電は一部の機種では利用頂けない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする