※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(Φmm)6
6
5.6
5.7
5.8
5.9
1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.2
2.3
2.4
2.7
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.6
3.7
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.9
7
7.1
7.8
7.9
8.5
9.6
10
全長(mm)129.2
129.2
66.3
66.4
66.5
71.5
81.4
81.5
81.6
102.6
102.7
102.8
118.9
122
122.1
129.1
141.4
141.5
147.6
158.8
177
177.1
溝長(mm)79.2
79.2
22.3
22.4
24.4
24.5
30.5
36.4
36.5
39.5
45.6
51.6
51.7
57.8
60.8
60.9
66.9
67
73
73.1
79.1
91.4
91.5
97.6
103.8
122
122.1
内容量1本注文コード62711400品番VAPDJD0600
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥5,828販売価格(税別)
剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。