※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
5
端子間ピッチ(mm)
4.2
定格通電電流(A)
(一般仕様)6/9/13/17/24
注文コード
62718988
品番
VTXL-2/2-PE-5P
参考基準価格(税別)
¥1,963
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子間ピッチ・定格通電電流
など
460
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
色
緑(アース端子)
取付方式
DIN35mm
定格絶縁電圧(V)
(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500
端子間ピッチ(mm)
4.2
適合電線(mm
2
)
(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2
定格通電電流(A)
(一般仕様)6/9/13/17/24
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
適合電線サイズ
(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14
電線むき長さ(mm)
10〜11
極数(P)
5